Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23956 CC/W33

  • ERIKS:23756325
  • Fabrikant:7316570631371
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen en staat uitlijnfouten en asdoorbuigingen toe. Het ontwerp vergemakkelijkt nasmering en ondersteunt een lange operationele levensduur onder veeleisende omstandigheden. Het lager biedt lage wrijvingsniveaus en verhoogde slijtvastheid. De constructie maakt integratie in modulaire systemen met compatibele behuizingen en accessoires mogelijk.Kenmerken
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de operationele intervallen en vermindert stilstand voor onderhoud
  • Zelfinstellend ontwerp maakt asdoorbuiging mogelijk zonder de wrijving of temperatuur te verhogen
  • Hoge draagcapaciteit maakt gebruik in veeleisende industriële omgevingen mogelijk
  • Plaatwerkkooi biedt structurele stabiliteit en consistente rollergeleiding
  • Een werking met lage wrijving helpt het energieverbruik in continue processen te verminderen
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor gebruik in modulaire lager systemen met behuizingen en bussen
  • Compatibel met zwaar materieel dat bestand moet zijn tegen uitlijning van assen
  • Gebruikt met machines die worden blootgesteld aan wisselende belastingen en veeleisende omgevingen
Opslaan in lijst

€ 2.537,96/ stukexcl. btw

€ 3.070,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
239
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
380 mm
Breedte
75 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1760 kN
Dynamisch draaggetal
1016 kN
Grenstoerental
1700 tr/min
Referentietoerental
1600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
143 kN
Gewicht
23.9 kg
Gewicht
52.8 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23956-MB

  • Eriks:12625977
  • Manufacturer:016709020-0000

€ 2.497,66/ stukexcl. btw

€ 3.022,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026