Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23956-MB

  • ERIKS:12625977
  • Fabrikant:4012801193863
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.497,66/ stukexcl. btw

€ 3.022,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
239
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
380 mm
Breedte
75 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.04 kN
Dynamisch draaggetal
970 kN
Grenstoerental
2 tr/min
Referentietoerental
1.1 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23956 CC/W33

  • Eriks:23756325
  • Manufacturer:23956 CC/W33

€ 2.537,96/ stukexcl. btw

€ 3.070,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026