Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23956 CC/C3W33

  • ERIKS:23756324
  • Fabrikant:7316570116243
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Het compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten zonder de wrijving of temperatuur te verhogen. Het lager is voorzien van nasmeerfaciliteiten en is uitgevoerd met een kooi van plaatstaal. Het robuuste ontwerp zorgt voor een betrouwbare werking in veeleisende industriële omgevingen.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp vermindert stilstand veroorzaakt door uitlijning- of doorbuigingsproblemen van assen
  • Het hoge draagvermogen maakt gebruik mogelijk in toepassingen met zware mechanische belastingen
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de onderhoudsintervallen en optimaliseert de beschikbaarheid van de apparatuur
  • Een werking met lage wrijving verlaagt de bedrijfstemperaturen en minimaliseert energieverlies
  • Constructie van kooien uit plaatmetaal verhoogt de structurele stabiliteit bij dynamische belastingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in bulkgoederenbehandelingsapparatuur
  • Ideaal voor zware transportbanden in mijnbouw- en aggregaatverwerkingsinstallaties
  • Compatibel met industriële ventilatoren die hoge belasting- en snelheidsprestaties vereisen
Opslaan in lijst

€ 2.537,96/ stukexcl. btw

€ 3.070,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
239
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
380 mm
Breedte
75 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1760 kN
Dynamisch draaggetal
1016 kN
Grenstoerental
1700 tr/min
Referentietoerental
1600 tr/min
Gewicht
23.9 kg
Gewicht
52.8 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23956-MB-C3

  • Eriks:12625979
  • Manufacturer:016709020-0030

€ 2.497,66/ stukexcl. btw

€ 3.022,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026