€ 2.497,66/ stukexcl. btw
€ 3.022,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 239 |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 75 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.04 kN |
Dynamisch draaggetal | 970 kN |
Grenstoerental | 2 tr/min |
Referentietoerental | 1.1 tr/min |
€ 2.537,96/ stukexcl. btw
€ 3.070,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026