Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23948 CC/C3W33

  • ERIKS:23756319
  • Fabrikant:7316570331943
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor zware bidirectionele belastingen en toleranties bij uitlijnfouten. Het bevat een kooi van plaatstaal en maakt nasmering mogelijk voor betere prestaties. Het ontwerp minimaliseert wrijving en zorgt voor een lange levensduur onder veeleisende omstandigheden. Het component is geschikt voor modulaire systemen met behuizingen en bussen.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en verbetert de operationele betrouwbaarheid
  • Hoge draagcapaciteit zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen
  • Herinsmeerfuncties zorgen voor optimale smering, waardoor stilstand en onderhoudskosten worden verminderd
  • Het ontwerp met lage wrijving verlengt de levensduur en minimaliseert het energieverbruik
  • Constructie van kooien uit plaatmetaal biedt structurele integriteit bij zware belastingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in mijnbouwapparatuur
  • Ideaal voor zware machines die uitlijningscompensatie vereisen
  • Compatibel met industriële tandwielkasten in pulp- en papierfabrieken
Opslaan in lijst

€ 1.774,79/ stukexcl. btw

€ 2.147,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
239
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
60 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1160 kN
Dynamisch draaggetal
685 kN
Grenstoerental
2000 tr/min
Referentietoerental
1900 tr/min
Gewicht
13 kg
Gewicht
28.6 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23948-MB-C3

  • Eriks:12625971
  • Manufacturer:016709004-0030

€ 1.967,45/ stukexcl. btw

€ 2.380,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026