Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23948-MB-C3

  • ERIKS:12625971
  • Fabrikant:4012801193849
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.967,45/ stukexcl. btw

€ 2.380,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
239
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
60 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.37 kN
Dynamisch draaggetal
640 kN
Grenstoerental
2.44 tr/min
Referentietoerental
1.31 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23948 CC/C3W33

  • Eriks:23756319
  • Manufacturer:23948 CC/C3W33

€ 1.774,79/ stukexcl. btw

€ 2.147,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026