€ 3.165,30/ stukexcl. btw
€ 3.830,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 128 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2700 kN |
Dynamisch draaggetal | 1947 kN |
Grenstoerental | 1700 tr/min |
Referentietoerental | 1200 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 228 kN |
Gewicht | 56.1 kg |
Gewicht | 124 lb |
€ 3.417,80/ stukexcl. btw
€ 4.135,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026