Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23240-BE-XL

  • ERIKS:12625942
  • Fabrikant:4012802511833
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.417,80/ stukexcl. btw

€ 4.135,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
128 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.7 kN
Dynamisch draaggetal
1.94 kN
Grenstoerental
1.87 tr/min
Referentietoerental
1 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23240 CC/W33

  • Eriks:23756247
  • Manufacturer:23240 CC/W33

€ 3.165,30/ stukexcl. btw

€ 3.830,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026