Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23240 CC/C3W33

  • ERIKS:23756246
  • Fabrikant:7316576603952
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor zware toepassingen die een hoge draagcapaciteit en het opvangen van uitlijnfouten vereisen. Het lager heeft een cilindrische boring en een kooi van plaatstaal, wat stabiele werking onder veeleisende omstandigheden ondersteunt. Dankzij geïntegreerde nasmeeropties biedt het een langere levensduur en minder onderhoud. Door het ontbreken van afdichting is het geschikt voor omgevingen waar open lagers de voorkeur hebben.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asafwijkingen en vermindert onverwachte stilstand
  • De hersmeerfunctie verlengt de levensduur en vermindert het aantal onderhoudsinterventies
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële betrouwbaarheidseisen
  • Constructie met plaatmetalen kooi zorgt voor consistente prestaties in veeleisende omgevingen
  • Cilindrische boring maakt eenvoudige montage mogelijk en minimaliseert installatiefouten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in zware machines
  • Ideaal voor mijnbouwapparatuur die uitlijnfouten moet kunnen opvangen
  • Compatibel met industriële tandwielkasten die onder hoge belasting werken
Opslaan in lijst

€ 3.165,30/ stukexcl. btw

€ 3.830,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
232
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
128 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2700 kN
Dynamisch draaggetal
1947 kN
Grenstoerental
1700 tr/min
Referentietoerental
1200 tr/min
Gewicht
56.5 kg
Gewicht
124 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23240-BE-XL-C3

  • Eriks:12625948
  • Manufacturer:066284694-0030

€ 3.417,80/ stukexcl. btw

€ 4.135,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026