€ 3.417,80/ stukexcl. btw
€ 4.135,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 128 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.7 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.94 kN |
Grenstoerental | 1.87 tr/min |
Referentietoerental | 1 tr/min |
€ 3.165,30/ stukexcl. btw
€ 3.830,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026