€ 2.321,13/ stukexcl. btw
€ 2.808,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 110 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1930 kN |
Dynamisch draaggetal | 1472 kN |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Referentietoerental | 1400 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 173 kN |
Gewicht | 35.8 kg |
Gewicht | 78.9 lb |
€ 2.365,12/ stukexcl. btw
€ 2.861,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026