€ 2.365,12/ stukexcl. btw
€ 2.861,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 110 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.17 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.64 kN |
Grenstoerental | 2.09 tr/min |
Referentietoerental | 1.16 tr/min |
€ 2.321,13/ stukexcl. btw
€ 2.808,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026