€ 1.173,10/ stukexcl. btw
€ 1.419,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 88 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1250 kN |
Dynamisch draaggetal | 962 kN |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Referentietoerental | 1700 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 120 kN |
Gewicht | 18.4 kg |
Gewicht | 40.7 lb |
€ 1.288,33/ stukexcl. btw
€ 1.558,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026