€ 1.288,33/ stukexcl. btw
€ 1.558,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 88 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.4 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.09 kN |
Grenstoerental | 2.6 tr/min |
Referentietoerental | 1.55 tr/min |
€ 1.173,10/ stukexcl. btw
€ 1.419,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026