Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23222 CC/C3W33

  • ERIKS:23756206
  • Fabrikant:7316576601736
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen te ondersteunen en tegelijkertijd uitlijnfouten en doorbuigingen van de as op te vangen. Het lager is voorzien van een robuuste plaatstalen kooi en C3-speling voor betere prestaties. Dankzij de nasmeerbaarheid wordt de levensduur verlengd en blijft de wrijving laag bij veeleisende toepassingen. Met een boring van 110 mm en een buitendiameter van 200 mm is het geschikt voor modulaire montagesystemen.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert voor uitlijnfouten van de as en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • De hersmeermogelijkheid behoudt een lage wrijving en zorgt voor een langere operationele levensduur
  • Hoge draagcapaciteit maakt gebruik mogelijk in veeleisende mechanische omgevingen
  • Plaatmetalen kooi biedt duurzaamheid en ondersteunt stabiliteit bij schokbelastingen
  • C3-speling houdt rekening met thermische uitzetting en minimaliseert het risico op operationele spanningen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen en montagehulzen
  • Ideaal voor transportbanden voor bulkmateriaal in de zware industrie
  • Compatibel met machines die ondersteuning bij asdoorbuiging vereisen
Opslaan in lijst

€ 562,46/ stukexcl. btw

€ 680,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
232
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
69.8 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
765 kN
Dynamisch draaggetal
626 kN
Grenstoerental
3200 tr/min
Referentietoerental
2200 tr/min
Gewicht
9.54 kg
Gewicht
21 lb
Alternatieven

€ 685,10/ stukexcl. btw

€ 828,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026