Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23222-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:11832050
  • Fabrikant:4026677829023
Image 1
Opslaan in lijst

€ 685,10/ stukexcl. btw

€ 828,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
69.8 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
870 kN
Dynamisch draaggetal
710 kN
Grenstoerental
3.25 tr/min
Referentietoerental
2.1 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23222 CC/C3W33

  • Eriks:23756206
  • Manufacturer:23222 CC/C3W33

€ 562,46/ stukexcl. btw

€ 680,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026