€ 4.612,00/ stukexcl. btw
€ 5.580,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 144 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3900 kN |
Dynamisch draaggetal | 2664 kN |
Grenstoerental | 1400 tr/min |
Referentietoerental | 1100 tr/min |
Gewicht | 89 kg |
Gewicht | 196 lb |
€ 4.475,57/ stukexcl. btw
€ 5.415,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026