€ 4.475,57/ stukexcl. btw
€ 5.415,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 144 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3.9 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.6 kN |
Grenstoerental | 1.5 tr/min |
Referentietoerental | 860 tr/min |
€ 4.612,00/ stukexcl. btw
€ 5.580,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026