€ 2.845,02/ stukexcl. btw
€ 3.442,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 370 mm |
Breedte | 120 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2750 kN |
Dynamisch draaggetal | 1888 kN |
Grenstoerental | 1700 tr/min |
Referentietoerental | 1300 tr/min |
Gewicht | 52.3 kg |
Gewicht | 115 lb |
€ 2.987,93/ stukexcl. btw
€ 3.615,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026