€ 2.987,93/ stukexcl. btw
€ 3.615,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 370 mm |
Breedte | 120 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2700 kN |
Dynamisch draaggetal | 405 kN |
Grenstoerental | 1860 tr/min |
Referentietoerental | 1080 tr/min |
€ 3.414,03/ stukexcl. btw
€ 4.130,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026