€ 2.432,37/ stukexcl. btw
€ 2.943,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 112 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2360 kN |
Dynamisch draaggetal | 1665 kN |
Grenstoerental | 1900 tr/min |
Referentietoerental | 1500 tr/min |
Gewicht | 41.4 kg |
Gewicht | 91.2 lb |
€ 2.298,20/ stukexcl. btw
€ 2.780,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026