€ 2.298,20/ stukexcl. btw
€ 2.780,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 112 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.27 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.61 kN |
Grenstoerental | 2.04 tr/min |
Referentietoerental | 1.23 tr/min |
€ 2.432,37/ stukexcl. btw
€ 2.943,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026