€ 2.107,66/ stukexcl. btw
€ 2.550,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 104 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2080 kN |
Dynamisch draaggetal | 1456 kN |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Referentietoerental | 1500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 183 kN |
Gewicht | 34 kg |
Gewicht | 75 lb |
€ 2.134,28/ stukexcl. btw
€ 2.582,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026