Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23138-E1A-XL-M

  • ERIKS:11660559
  • Fabrikant:4026677844453
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.134,28/ stukexcl. btw

€ 2.582,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
104 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.22 kN
Dynamisch draaggetal
1.61 kN
Grenstoerental
2.07 tr/min
Referentietoerental
1.26 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23138 CC/W33

  • Eriks:23756117
  • Manufacturer:23138 CC/W33

€ 2.107,66/ stukexcl. btw

€ 2.550,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026