Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23136 CC/W33

  • ERIKS:23756112
  • Fabrikant:7316576602733
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager is ontworpen om zware belastingen te dragen en uitlijnfouten op te vangen. De cilindrische boring en het kooi van plaatstaal zorgen voor een stabiele werking onder veeleisende omstandigheden. Het lager is voorzien van nasmeerbaarheid en biedt lage wrijving met hoge slijtvastheid. De afmetingen zijn 180 mm binnendiameter, 300 mm buitendiameter en 96 mm breedte.Kenmerken
  • De hersmeerfunctie maakt langere onderhoudsintervallen mogelijk, waardoor stilstand en servicekosten worden verminderd
  • Zelfinstellend ontwerp tolereert uitlijnfouten en asdoorbuigingen voor een betrouwbare werking
  • Hoge draagkracht ondersteunt veeleisende toepassingen met aanzienlijke radiale en axiale krachten
  • Plaatwerkkooi zorgt voor een betrouwbare geleiding van de rollende elementen onder zware omstandigheden
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling en ondersteunt een langere levensduur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen en bijbehorende bussen
  • Ideaal voor zware industriële tandwielkasten en grote roterende machines
  • Compatibel met toepassingen die frequente nasmering en een hoge belastingsweerstand vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.679,37/ stukexcl. btw

€ 2.032,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
231
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
96 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1760 kN
Dynamisch draaggetal
1263 kN
Grenstoerental
2200 tr/min
Referentietoerental
1700 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
160 kN
Gewicht
27.1 kg
Gewicht
59.7 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23136-E1A-XL-M

  • Eriks:11660555
  • Manufacturer:190319390000

€ 1.849,81/ stukexcl. btw

€ 2.238,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026