Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23136-E1A-XL-M

  • ERIKS:11660555
  • Fabrikant:4026677844101
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.849,81/ stukexcl. btw

€ 2.238,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
96 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.95 kN
Dynamisch draaggetal
1.42 kN
Grenstoerental
2.23 tr/min
Referentietoerental
1.35 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23136 CC/W33

  • Eriks:23756112
  • Manufacturer:23136 CC/W33

€ 1.679,37/ stukexcl. btw

€ 2.032,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026