€ 491,69/ stukexcl. btw
€ 594,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 56 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 585 kN |
Dynamisch draaggetal | 450 kN |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Referentietoerental | 2800 tr/min |
Gewicht | 5.4 kg |
Gewicht | 11.9 lb |
€ 522,03/ stukexcl. btw
€ 631,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026