Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23122-E1A-XL-M-C4

  • ERIKS:11832009
  • Fabrikant:4026677871855
Image 1
Opslaan in lijst

€ 522,03/ stukexcl. btw

€ 631,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
56 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
680 kN
Dynamisch draaggetal
530 kN
Grenstoerental
3.7 tr/min
Referentietoerental
2.55 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23122 CC/C4W33

  • Eriks:23756070
  • Manufacturer:23122 CC/C4W33

€ 491,69/ stukexcl. btw

€ 594,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026