€ 4.699,65/ stukexcl. btw
€ 5.686,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 121 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3800 kN |
Dynamisch draaggetal | 2348 kN |
Grenstoerental | 1400 tr/min |
Referentietoerental | 1100 tr/min |
Gewicht | 75.6 kg |
Gewicht | 167 lb |
€ 5.260,82/ stukexcl. btw
€ 6.365,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026