€ 5.260,82/ stukexcl. btw
€ 6.365,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 121 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3.75 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.3 kN |
Grenstoerental | 1.48 tr/min |
Referentietoerental | 920 tr/min |
€ 4.699,65/ stukexcl. btw
€ 5.686,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026