€ 4.149,68/ stukexcl. btw
€ 5.021,11incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 118 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3450 kN |
Dynamisch draaggetal | 2219 kN |
Grenstoerental | 1500 tr/min |
Referentietoerental | 1200 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 265 kN |
Gewicht | 69.8 kg |
Gewicht | 154 lb |
€ 3.980,46/ stukexcl. btw
€ 4.816,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026