Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23060-BE-XL

  • ERIKS:12333951
  • Fabrikant:4054369743319
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.980,46/ stukexcl. btw

€ 4.816,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
118 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.45 kN
Dynamisch draaggetal
2.16 kN
Grenstoerental
1.57 tr/min
Referentietoerental
980 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23060 CC/W33

  • Eriks:23755991
  • Manufacturer:23060 CC/W33

€ 4.149,68/ stukexcl. btw

€ 5.021,11incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026