Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23052 CC/C4W33

  • ERIKS:23772281
  • Fabrikant:7316570184266
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor toepassingen met zware belasting waarbij uitlijnfouten en asdoorbuigingen moeten worden opgevangen. Het is voorzien van een kooi van plaatmetaal met cilindrische boring en ondersteunt nasmering voor een langere operationele levensduur. Het lager heeft een hoge dynamische belastbaarheid en is geschikt voor modulaire systemen. Het is ontwikkeld voor lage wrijvingsprestaties en verhoogde slijtvastheid in veeleisende omgevingen.Kenmerken
  • Het cilindrische boringontwerp maakt eenvoudige montage en verbeterde ascompatibiliteit mogelijk
  • Plaatmetalen kooi-constructie levert robuuste prestaties in omgevingen met hoge belasting
  • Nasmeermogelijkheden ondersteunen kortere onderhoudsintervallen en een langere lagerlevensduur
  • Werking met lage wrijving minimaliseert energieverlies en verhoogt de operationele efficiëntie
  • Hoge dynamische belastbaarheid zorgt voor betrouwbaarheid bij aanzienlijke radiale en axiale belastingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuis-systemen voor flexibele montagemogelijkheden
  • Ideaal voor zware industriële machines die uitlijningscompensatie vereisen
  • Compatibel met toepassingen die nasmering en een hoog draagvermogen vereisen
Opslaan in lijst

€ 2.764,08/ stukexcl. btw

€ 3.344,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
230
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
104 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2550 kN
Dynamisch draaggetal
1675 kN
Grenstoerental
1700 tr/min
Referentietoerental
1300 tr/min
Gewicht
46.1 kg
Gewicht
102 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23052-BE-XL-C4

  • Eriks:13251391
  • Manufacturer:23052-BE-XL-C4

€ 3.051,14/ stukexcl. btw

€ 3.691,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026