Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23052-BE-XL-C4

  • ERIKS:13251391
  • Fabrikant:4012802373301
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.051,14/ stukexcl. btw

€ 3.691,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
104 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.6 kN
Dynamisch draaggetal
1.67 kN
Grenstoerental
1.85 tr/min
Referentietoerental
1.17 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23052 CC/C4W33

  • Eriks:23772281
  • Manufacturer:23052 CC/C4W33

€ 2.764,08/ stukexcl. btw

€ 3.344,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026