Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23052 CC/C3W33

  • ERIKS:23755975
  • Fabrikant:7316570289053
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor zware toepassingen waarbij uitlijntolerantie vereist is. Het heeft een cilindrische boring en een plaatstalen kooi die zowel radiale als axiale belastingen ondersteunt. Het lager beschikt over nasmeeropties en werkt effectief met lage wrijving en een lange levensduur. Het is geschikt voor integratie in modulaire systemen en voor situaties met asdoorbuiging.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert voor uitlijning- en doorbuigingsfouten van de as om het onderhoudsvereiste te verminderen
  • Nassmeermogelijkheden zorgen voor een langere operationele levensduur en minimaliseren stilstand door uitval van smering
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor consistente rollergeleiding, wat de lastverdeling en betrouwbaarheid verbetert
  • Het hoge draagvermogen maakt gebruik mogelijk in veeleisende omgevingen met zware radiale en axiale belastingen
  • Een werking met lage wrijving vermindert de warmteontwikkeling, wat efficiënt energiegebruik en een langere levensduur van apparatuur ondersteunt
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen en bussen in industriële aandrijfsystemen
  • Ideaal voor zware machines die worden blootgesteld aan asuitlijningafwijkingen en hoge belastingen
  • Compatibel met toepassingen die frequente hersmering en lange onderhoudsintervallen vereisen
Opslaan in lijst

€ 2.764,08/ stukexcl. btw

€ 3.344,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
230
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
104 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2550 kN
Dynamisch draaggetal
1675 kN
Grenstoerental
1700 tr/min
Referentietoerental
1300 tr/min
Gewicht
46.1 kg
Gewicht
102 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23052-BE-XL-C3

  • Eriks:12625738
  • Manufacturer:060926465-0030

€ 2.906,45/ stukexcl. btw

€ 3.516,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026