€ 2.906,45/ stukexcl. btw
€ 3.516,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 104 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.6 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.67 kN |
Grenstoerental | 1.85 tr/min |
Referentietoerental | 1.17 tr/min |
€ 2.764,08/ stukexcl. btw
€ 3.344,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026