Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23048 CC/C4W33

  • ERIKS:13196288
  • Fabrikant:7316570232110
Image 1
OverzichtDit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen en is zelfinstellend, waardoor het uitlijnfouten en asdoorbuigingen ondersteunt. Het ontwerp beschikt over een cilindrische boring, een kooi van plaatstaal en maakt nasmering mogelijk voor minimale wrijving en temperatuursstijging. De configuratie maakt gebruik binnen modulaire systemen mogelijk, waaronder behuizingen, bussen en moeren. Dit lager is ontworpen voor een hoge belastbaarheid en een lange levensduur in veeleisende industriële omgevingen.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert onderhoudsstilstand
  • De nasmeermogelijkheid verlengt de levensduur van het lager en minimaliseert ongeplande vervangingskosten
  • Constructie met plaatmetalen kooi verhoogt de duurzaamheid en ondersteunt betrouwbare prestaties bij zware belastingen
  • Kan zware lasten in beide richtingen aan, wat de operationele veelzijdigheid voor gebruikers vergroot
  • Werking met lage wrijving vermindert de warmteontwikkeling en zorgt voor een efficiënte werking op lange termijn
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor flexibele assemblageconfiguraties
  • Ideaal voor zware machines die een hoge radiale en axiale belastingondersteuning vereisen
  • Compatibel met industriële transportsystemen en roterende procesapparatuur
Opslaan in lijst

€ 2.459,31/ stukexcl. btw

€ 2.975,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
230
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
92 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2080 kN
Dynamisch draaggetal
1340 kN
Grenstoerental
1900 tr/min
Referentietoerental
1500 tr/min
Gewicht
32.4 kg
Gewicht
71.4 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23048-BE-XL-C4

  • Eriks:13251390
  • Manufacturer:23048-BE-XL-C4

€ 2.329,09/ stukexcl. btw

€ 2.818,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026