Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23048-BE-XL-C4

  • ERIKS:13251390
  • Fabrikant:4012802373257
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.329,09/ stukexcl. btw

€ 2.818,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
92 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.12 kN
Dynamisch draaggetal
1.35 kN
Grenstoerental
2.08 tr/min
Referentietoerental
1.31 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23048 CC/C4W33

  • Eriks:13196288
  • Manufacturer:23048 CC/C4W33

€ 2.459,31/ stukexcl. btw

€ 2.975,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026