€ 2.295,35/ stukexcl. btw
€ 2.777,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 92 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2080 kN |
Dynamisch draaggetal | 1340 kN |
Grenstoerental | 1900 tr/min |
Referentietoerental | 1500 tr/min |
Gewicht | 32.4 kg |
Gewicht | 71.4 lb |
€ 2.218,13/ stukexcl. btw
€ 2.683,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026