Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23048-BE-XL-C3

  • ERIKS:12625732
  • Fabrikant:4012802329353
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.218,13/ stukexcl. btw

€ 2.683,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
92 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.12 kN
Dynamisch draaggetal
1.35 kN
Grenstoerental
2.08 tr/min
Referentietoerental
1.31 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23048 CC/C3W33

  • Eriks:23755964
  • Manufacturer:23048 CC/C3W33

€ 2.295,35/ stukexcl. btw

€ 2.777,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026