Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23044 CC/W33

  • ERIKS:23755959
  • Fabrikant:7316576601385
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor het opvangen van hoge belastingen in modulaire systemen. De zelfinstellende constructie maakt asverplaatsingen en uitlijnfouten mogelijk zonder noemenswaardige wrijving of temperatuurstijging. De toevoeging van nasmeeropties ondersteunt een langere levensduur. Het product is geschikt voor veeleisende industriële omgevingen waar robuuste en betrouwbare lagerprestaties vereist zijn.Kenmerken
  • Zelfinstellende geometrie compenseert voor uitlijnfouten van de as en voorkomt voortijdige uitval
  • Hoge dynamische belastbaarheid maakt gebruik in zware toepassingen mogelijk en verhoogt de operationele betrouwbaarheid
  • De hersmeerfunctie maakt onderhoud zonder demontage mogelijk en ondersteunt langere service-intervallen
  • De constructie van de kooi uit plaatstaal zorgt voor stabiliteit van de rollen en verbetert de operationele consistentie.
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert energieverlies en ondersteunt een efficiënte systeemprestatie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen en ondersteuningscomponenten
  • Ideaal voor zware machines die lagers met hoge draagkracht vereisen
  • Compatibel met systemen die asafwijkingen of uitlijningproblemen ondervinden
Opslaan in lijst

€ 2.055,79/ stukexcl. btw

€ 2.487,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
230
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
90 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1860 kN
Dynamisch draaggetal
1261 kN
Grenstoerental
2000 tr/min
Referentietoerental
1600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
163 kN
Gewicht
29.3 kg
Gewicht
64.7 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23044-BE-XL

  • Eriks:11660502
  • Manufacturer:604179940000

€ 1.868,34/ stukexcl. btw

€ 2.260,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026