€ 1.868,34/ stukexcl. btw
€ 2.260,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 90 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.9 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.26 kN |
Grenstoerental | 2.23 tr/min |
Referentietoerental | 1.45 tr/min |
€ 2.055,79/ stukexcl. btw
€ 2.487,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026