Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23044 CC/C4W33

  • ERIKS:24002067
  • Fabrikant:7316576655258
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen om zware belastingen en uitlijnfouten op te vangen in veeleisende industriële toepassingen. Het lager heeft een cilindrische boring en een stalen kooi, wat betrouwbare werking onder uitdagende omstandigheden ondersteunt. Nasmearvoorzieningen verlengen de levensduur door optimale smering te behouden. Het lager biedt lage wrijving en verhoogde slijtvastheid, geschikt voor modulaire systemen met behuizingen en bussen.Kenmerken
  • De cilindrische boring zorgt voor een nauwkeurige passing van de as voor stabiele rotatie en verminderde trillingen
  • Plaatmetalen kooi verhoogt de structurele integriteit voor betrouwbare prestaties bij hoge belasting
  • Nasmeermogelijkheden zorgen voor optimale smering en verlagen de onderhoudsfrequentie
  • Het tweerijige ontwerp verbetert de lastverdeling voor een langere levensduur van het lager
  • Hoge grenssnelheid ondersteunt dynamische toepassingen met een verminderde stijging van de bedrijfstemperatuur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportbehuizingen bij bulkgoederenvervoer
  • Ideaal voor assystemen die vaak aan uitlijningafwijkingen onderhevig zijn
  • Compatibel met modulaire lagerunits in zware machines
Opslaan in lijst

€ 2.202,63/ stukexcl. btw

€ 2.665,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
230
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
90 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1860 kN
Dynamisch draaggetal
1261 kN
Grenstoerental
2000 tr/min
Referentietoerental
1600 tr/min
Gewicht
29.1 kg
Gewicht
64.1 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23044-BE-XL-C4

  • Eriks:12625725
  • Manufacturer:23044-BE-XL-C4

€ 1.962,44/ stukexcl. btw

€ 2.374,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026