€ 1.962,44/ stukexcl. btw
€ 2.374,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 90 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.9 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.26 kN |
Grenstoerental | 2.23 tr/min |
Referentietoerental | 1.45 tr/min |
€ 2.202,63/ stukexcl. btw
€ 2.665,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026