Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23044 CC/C3W33

  • ERIKS:23755958
  • Fabrikant:7316576601392
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor het opvangen van zware belastingen in beide richtingen. Het beschikt over een zelfinstellende constructie om uitlijnfouten en asdoorbuigingen op te vangen. Het lager is voorzien van nagesmeermogelijkheden en een kooi van plaatstaal. Het levert een lage wrijvingsprestatie en verhoogde slijtvastheid voor een langere levensduur.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Hernievingsfunctie ondersteunt onderhoudsschema’s die de operationele levensduur verlengen
  • Plaatmetalen kooi biedt structurele stabiliteit onder veeleisende belastingsomstandigheden
  • Hoge draagcapaciteit maakt gebruik in zware industriële toepassingen mogelijk
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert energieverlies en ondersteunt efficiëntie en betrouwbaarheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lager systemen, inclusief behuizingen, bussen en moeren
  • Ideaal voor toepassingen die onderhevig zijn aan frequente asdoorbuigingen of uitlijningafwijkingen
  • Compatibel met zware machines die een consistent hoogwaardig prestatieniveau vereisen
Opslaan in lijst

€ 2.055,79/ stukexcl. btw

€ 2.487,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
230
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
90 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1860 kN
Dynamisch draaggetal
1261 kN
Grenstoerental
2000 tr/min
Referentietoerental
1600 tr/min
Gewicht
29.1 kg
Gewicht
64.1 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23044-BE-XL-C3

  • Eriks:12625723
  • Manufacturer:060417994-0030

€ 1.868,34/ stukexcl. btw

€ 2.260,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026