Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23044-BE-XL-C3

  • ERIKS:12625723
  • Fabrikant:4012802351996
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.868,34/ stukexcl. btw

€ 2.260,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
230
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
90 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.9 kN
Dynamisch draaggetal
1.26 kN
Grenstoerental
2.23 tr/min
Referentietoerental
1.45 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23044 CC/C3W33

  • Eriks:23755958
  • Manufacturer:23044 CC/C3W33

€ 2.055,79/ stukexcl. btw

€ 2.487,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026