€ 1.549,71/ stukexcl. btw
€ 1.875,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 75 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1340 kN |
Dynamisch draaggetal | 916 kN |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Referentietoerental | 1900 tr/min |
Gewicht | 17.4 kg |
Gewicht | 38.4 lb |
€ 1.507,26/ stukexcl. btw
€ 1.823,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026