€ 1.507,26/ stukexcl. btw
€ 1.823,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 75 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.55 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.08 kN |
Grenstoerental | 2.49 tr/min |
Referentietoerental | 1.66 tr/min |
€ 1.549,71/ stukexcl. btw
€ 1.875,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026