Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23028 CC/C4W33

  • ERIKS:23755911
  • Fabrikant:7316576654992
Image 1
OverzichtDit tonlager heeft een boring van 140 mm en een buitendiameter van 210 mm. Het is voorzien van een stalen kooi die hoge radiale en axiale belastingen ondersteunt en uitlijnfouten toelaat. Ontworpen voor nasmering biedt het lage wrijving en een langere levensduur. De dubbelrijige uitvoering vergroot het draagvermogen voor veeleisende industriële omgevingen.Kenmerken
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor stabiliteit en voorkomt vervorming bij hoge belastingen
  • De hersmeerfunctie verlengt de operationele levensduur door optimale smering te behouden
  • Het dubbelrijige ontwerp maximaliseert het draagvermogen voor zware toepassingen
  • Compenseert asuitlijning en vermindert het risico op voortijdige lageruitval
  • Werking met lage wrijving minimaliseert energieverlies en warmteontwikkeling
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire behuizingen en hulzen in transportsystemen
  • Ideaal voor zware machines die een hoge dynamische belasting vereisen
  • Compatibel met asafbuigingsomgevingen in mijnbouwapparatuur
Opslaan in lijst

€ 689,37/ stukexcl. btw

€ 834,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
230
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
53 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
680 kN
Dynamisch draaggetal
485 kN
Grenstoerental
3400 tr/min
Referentietoerental
2600 tr/min
Gewicht
6.24 kg
Gewicht
13.7 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23028-E1A-XL-M-C4

  • Eriks:12625632
  • Manufacturer:23028-E1A-XL-M-C4

€ 708,19/ stukexcl. btw

€ 856,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026