€ 708,19/ stukexcl. btw
€ 856,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 53 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 800 kN |
Dynamisch draaggetal | 570 kN |
Grenstoerental | 3.45 tr/min |
Referentietoerental | 2.39 tr/min |
€ 689,37/ stukexcl. btw
€ 834,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026